Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címke 12mm alumínium SN014398 - 024307

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Felirati címke 12mm alumínium SN014398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 34.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243074

Sonepar cikkszám

SN014398

Gyártói cikkszám

024307

Gyártói típuskód

Osmoz 024307

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

34.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Felirati címke 12mm alumínium