Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címke 9mm GT90393 - 024300

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Felirati címke 9mm GT90393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 24.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243005

Sonepar cikkszám

GT90393

Gyártói cikkszám

024300

Gyártói típuskód

Osmoz 024300

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

24.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Felirati címke 9mm