Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címke vészleállító nyomógombhoz átm.60mm SN014404 - 024176

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Felirati címke vészleállító nyomógombhoz átm.60mm SN014404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241766

Sonepar cikkszám

SN014404

Gyártói cikkszám

024176

Gyártói típuskód

Osmoz 024176

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Felirati címke vészleállító nyomógombhoz átm.60mm