Legrand - Felirati címkeOsmoz cimke 9mm 'MANU - O - AUTO' GT66648 - 024344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 24.6 mm
Magasság - 12.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243449
Sonepar cikkszám
GT66648
Gyártói cikkszám
024344
Gyártói típuskód
Osmoz 024344
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
24.6 mm
Magasság:
12.3 mm
Felirati címkeOsmoz cimke 9mm "MANU - O - AUTO"