Legrand - Felirati címketartó keret, kerek alakú 12mm SN014402 - 024316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243166
Sonepar cikkszám
SN014402
Gyártói cikkszám
024316
Gyártói típuskód
Osmoz 024316
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
45 mm
Felirati címketartó keret, kerek alakú 12mm