Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm GT41536 - 024318

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm GT41536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243180

Sonepar cikkszám

GT41536

Gyártói cikkszám

024318

Gyártói típuskód

Osmoz 024318

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

29.9 mm

Magasság:

45 mm

Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm