Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm GT65888 - 024322

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm GT65888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243227

Sonepar cikkszám

GT65888

Gyártói cikkszám

024322

Gyártói típuskód

Osmoz 024322

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

29.9 mm

Magasság:

45 mm

Felirati címketartó keret négyzet alakú 9mm