MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Feliratozó készülék szalag 9mmx5,5m fehér műang GT26240 - 038581

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Feliratozó készülék szalag  9mmx5,5m fehér műang GT26240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 5.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26240

Gyártói cikkszám

038581

Gyártói típuskód

038581

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

5.5 m

Feliratozó készülék szalag 9mmx5,5m fehér műang