Legrand - Felnyíló süllyesztett doboz betonpadlóba fém, 8 (2x4)modul GT93470 - 054003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - fekete
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060540036
Sonepar cikkszám
GT93470
Gyártói cikkszám
054003
Gyártói típuskód
054003
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
fekete
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
255 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
61.2 mm
Anyag:
egyéb
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Felnyíló süllyesztett doboz betonpadlóba fém, 8 (2x4)modul