Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fém védőrács 060477 lámpához SN056902 - 060508

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fém védőrács 060477 lámpához SN056902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - védőrács

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 191 mm

  • Szélesség - 108 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060605087

Sonepar cikkszám

SN056902

Gyártói cikkszám

060508

Gyártói típuskód

060508

Tartozék fajtája:

védőrács

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

191 mm

Szélesség:

108 mm

Magasság:

72 mm

Fém védőrács 060477 lámpához