Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fém védőrács 060483 lámpához SN009979 - 060509

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fém védőrács 060483 lámpához SN009979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - védőrács

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Magasság - 70 mm

  • Átmérő - 211 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060605094

Sonepar cikkszám

SN009979

Gyártói cikkszám

060509

Gyártói típuskód

060509

Tartozék fajtája:

védőrács

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Magasság:

70 mm

Átmérő:

211 mm

Fém védőrács 060483 lámpához