Legrand - Fém védőrács IP43 és IP66 LED-es tartalékvilágítási lámpatestekhez, ütésállóság: 20 Joule SX069101 - 062693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - védőrács
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 385 mm
Szélesség - 245 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060626938
Sonepar cikkszám
SX069101
Gyártói cikkszám
062693
Gyártói típuskód
062693
Tartozék fajtája:
védőrács
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
385 mm
Szélesség:
245 mm
Magasság:
100 mm
Fém védőrács IP43 és IP66 LED-es tartalékvilágítási lámpatestekhez, ütésállóság: 20 Joule