Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fém védőrács IP43 LED-es tartalékvilágítási lámpatesthez, ütésállóság: 20 Joule SX069099 - 062690

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fém védőrács IP43 LED-es tartalékvilágítási lámpatesthez, ütésállóság: 20 Joule SX069099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - védőrács

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 320 mm

  • Szélesség - 159 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060626907

Sonepar cikkszám

SX069099

Gyártói cikkszám

062690

Gyártói típuskód

062690

Tartozék fajtája:

védőrács

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

159 mm

Magasság:

124 mm

Fém védőrács IP43 LED-es tartalékvilágítási lámpatesthez, ütésállóság: 20 Joule