Legrand - Fényszab 2 vilkör 2 be/2 ki több típ fényforrás vezérlésére IP20 SN055585 - 048845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488451
Sonepar cikkszám
SN055585
Gyártói cikkszám
048845
Gyártói típuskód
048845
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Kimenetek száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
10-1000 W
Terhelés fajtája:
induktív
Feszültség:
100-240 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
200 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20