Legrand - Fényszab 2vil körhöz+1red.vez ki+1vent. ki 4 be+4 ki 1-10 V IP20 SN055586 - 048847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060488475
Sonepar cikkszám
SN055586
Gyártói cikkszám
048847
Gyártói típuskód
LM 048847
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
irányító építőelem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kimenetek száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
0-500 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
100-240 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Max. vezérlési áram:
200 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20