Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Feszmérő átkapcsoló 7 állású IP40 G66580 - 004653

MásolásMásolás
Legrand - Feszmérő átkapcsoló 7 állású IP40 G66580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - falon kívüli

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046538

Sonepar cikkszám

G66580

Gyártói cikkszám

004653

Gyártói típuskód

LEXIC 004653

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

falon kívüli

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Feszmérő átkapcsoló 7 állású