Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Feszültségfigyelő relé 1fázisú 230VAC SN176104 - RM2UM1F3

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Feszültségfigyelő relé 1fázisú 230VAC SN176104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-ablak lehetséges - Igen

  • Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032826018770

Sonepar cikkszám

SN176104

Gyártói cikkszám

RM2UM1F3

Gyártói típuskód

RM2UM1F3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

35 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

65.6 mm

Feszültségfigyelő relé 1fázisú 230VAC