Legrand - Feszültségfigyelő relé AC, fázis kiesés, fázis sorrend, asszimetria SN138155 - RM2S41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Szélesség - 35 mm
Magasság - 89 mm
Mélység - 65.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138155
Gyártói cikkszám
RM2S41
Gyártói típuskód
RM2S41
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Szélesség:
35 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
65.6 mm
Feszültségfigyelő relé AC, fázis kiesés, fázis sorrend, asszimetria