Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 25A 100mA 9062 - 009062

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  25A 100mA 9062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090623

Sonepar cikkszám

9062

Gyártói cikkszám

009062

Gyártói típuskód

LEXIC 009062

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges feszültség:

230 V

Fi relé 2P 25A 100mA