Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 25A 100mA IP20 GT39451 - 008915

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  25A 100mA IP20 GT39451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.0001 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060089153

Sonepar cikkszám

GT39451

Gyártói cikkszám

008915

Gyártói típuskód

LEXIC 008915

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.0001 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Fi relé 2P 25A 100mA