Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 25A 300mA 9074 - 009074

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  25A 300mA 9074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090746

Sonepar cikkszám

9074

Gyártói cikkszám

009074

Gyártói típuskód

LEXIC 009074

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Fi relé 2P 25A 300mA