Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 25A 30mA Hpi IP20 GT84772 - 008822

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P 25A 30mA Hpi IP20 GT84772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060088224

Sonepar cikkszám

GT84772

Gyártói cikkszám

008822

Gyártói típuskód

LEXIC 008822

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; %Fi relé 2P 25A 30mA Hpi