Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 40A 30mA Hpi IP20 GT84773 - 008823

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  40A  30mA Hpi IP20 GT84773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060088231

Sonepar cikkszám

GT84773

Gyártói cikkszám

008823

Gyártói típuskód

LEXIC 008823

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Névleges feszültség:

230 V

Fi relé 2P 40A 30mA Hpi