Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 63A 300mA GT65318 - 007490

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  63A 300mA GT65318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060074906

Sonepar cikkszám

GT65318

Gyártói cikkszám

007490

Gyártói típuskód

LEXIC 007490

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

63 A

Fi relé 2P 63A 300mA