Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 63A 30mA 7484 - 007484

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  63A  30mA 7484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060074845

Sonepar cikkszám

7484

Gyártói cikkszám

007484

Gyártói típuskód

LEXIC 007484

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Fi relé 2P 63A 30mA