Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 63A 30mA 9058 - 009058

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  63A  30mA 9058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090586

Sonepar cikkszám

9058

Gyártói cikkszám

009058

Gyártói típuskód

LEXIC 009058

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

230 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Fi relé 2P 63A 30mA