Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 80A 300mA GT02239 - 009077

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  80A 300mA GT02239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02239

Gyártói cikkszám

009077

Gyártói típuskód

LEXIC 009077

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

80 A

Fi relé 2P 80A 300mA