Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 80A 30mA G67470 - 009059

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  80A   30mA G67470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090593

Sonepar cikkszám

G67470

Gyártói cikkszám

009059

Gyártói típuskód

LEXIC 009059

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

80 A

Fi relé 2P 80A 30mA