Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 100A 100mA GT63104 - 009150

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 100A 100mA GT63104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.0001 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091507

Sonepar cikkszám

GT63104

Gyártói cikkszám

009150

Gyártói típuskód

LEXIC 009150

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.0001 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

A

Modulszélesség:

4

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; Fi relé 4P 100A 100mA