Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 125A 300mA 7545 - 007545

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 125A 300mA 7545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060075453

Sonepar cikkszám

7545

Gyártói cikkszám

007545

Gyártói típuskód

LEXIC 007545

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

125 A

Fi relé 4P 125A 300mA