Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 125A 30mA G70596 - 007539

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 125A  30mA G70596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060075392

Sonepar cikkszám

G70596

Gyártói cikkszám

007539

Gyártói típuskód

LEXIC 007539

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

125 A

Fi relé 4P 125A 30mA