Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 25A 30mA IP20 9140 - 009140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  25A  30mA IP20 9140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091408

Sonepar cikkszám

9140

Gyártói cikkszám

009140

Gyártói típuskód

%LEXIC 009140

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

71.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

6 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; Fi relé 4P 25A 30mA