Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 40A 300mA IP20 GT10765 - 009165

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  40A 300mA IP20 GT10765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091651

Sonepar cikkszám

GT10765

Gyártói cikkszám

009165

Gyártói típuskód

LEXIC 009165

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

5 kA

Fi relé 4P 40A 300mA