Legrand - Fi relé 4P 40A 30mA AC oszt. LEXIC IP20 GT41533 - 008994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060089948
Sonepar cikkszám
GT41533
Gyártói cikkszám
008994
Gyártói típuskód
LEXIC 008994
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
71.5 mm
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; %Fi relé 4P 40A 30mA AC oszt. LEXIC