Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 40A 30mA Hpi GT76064 - 602109

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  40A  30mA Hpi GT76064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066021096

Sonepar cikkszám

GT76064

Gyártói cikkszám

602109

Gyártói típuskód

LR 602109

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

71.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

3 kA

Fi relé 4P 40A 30mA Hpi