Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi relé 4P 63A 30 mA A osztály DX3 IP20 SN117660 - 410526

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 63A 30 mA A osztály DX3 IP20 SN117660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 250-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064105262

Sonepar cikkszám

SN117660

Gyártói cikkszám

410526

Gyártói típuskód

DX3 410526

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

250-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Fi relé 4P 63A 30 mA A osztály DX3 IP20