Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 63A 30mA A osztályú felpatint. 7538 - 007538

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 63A 30mA A osztályú felpatint. 7538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

7538

Gyártói cikkszám

007538

Gyártói típuskód

LEXIC 007538

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; %Fi relé 4P 63A 30mA A osztályú felpatint.