Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 80A 100mA 9149 - 009149

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  80A 100mA 9149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091491

Sonepar cikkszám

9149

Gyártói cikkszám

009149

Gyártói típuskód

LEXIC 009149

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

80 A

Fi relé 4P 80A 100mA