Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 80A 300mA AC oszt. IP20 GT64523 - 009014

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  80A 300mA AC oszt. IP20 GT64523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.0003 A

  • Névleges áram - 80 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090142

Sonepar cikkszám

GT64523

Gyártói cikkszám

009014

Gyártói típuskód

LEX 9014

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.0003 A

Névleges áram:

80 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

71.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Fi relé 4P 80A 300mA AC oszt.