Legrand - Fi relé kismegszakítóval 2P 20A 30mA B kar 6kA IP20 8507 - 008507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060085070
Sonepar cikkszám
8507
Gyártói cikkszám
008507
Gyártói típuskód
LEXIC 008507
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
B
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Fi relé kismegszakítóval 2P 20A 30mA B kar 6kA