Legrand - Fi relé kismegszakítóval 2P C10 10kA 30mA A típús IP2X SN006163 - 411059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970351784
Sonepar cikkszám
SN006163
Gyártói cikkszám
411059
Gyártói típuskód
DX3 411059
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-10 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Szennyeződési fok:
2