Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé spec 1P+N 32A 30mA DX 6Ka IP20 GT95790 - 008590

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 1P+N 32A 30mA DX 6Ka IP20 GT95790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060085902

Sonepar cikkszám

GT95790

Gyártói cikkszám

008590

Gyártói típuskód

LEXIC 008590

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44.2 mm

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Fi relé spec 1P+N 32A 30mA DX 6Ka