Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi relé spec 1P+N C20A 30mA A DX3 10kA IP20 SN087431 - 411062

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 1P+N C20A 30mA A DX3 10kA IP20 SN087431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970351845

Sonepar cikkszám

SN087431

Gyártói cikkszám

411062

Gyártói típuskód

DX3 411062

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-10 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 1P+N C20A 30mA A DX3 10kA