Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé spec 1P+N C6A 30mA Dx 6Ka IP20 8579 - 008579

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 1P+N C6A 30mA Dx 6Ka IP20 8579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060085797

Sonepar cikkszám

8579

Gyártói cikkszám

008579

Gyártói típuskód

LEXIC 008579

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

6 kA

Szennyeződési fok:

2

Fi relé spec 1P+N C6A 30mA Dx 6Ka