Legrand - Fi relé spec 3p 125A 300mA Dx A és AC oszt. felpat GT18836 - 007518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges hibaáram - 0.0003 A
Névleges áram - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060075187
Sonepar cikkszám
GT18836
Gyártói cikkszám
007518
Gyártói típuskód
LEXIC 007518
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram:
0.0003 A
Névleges áram:
125 A
Fi relé spec 3p 125A 300mA Dx A és AC oszt. felpat