Legrand - Fi relé spec 3P 63A 300mA Dx A osztályú felpattint. G32940 - 007517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060075170
Sonepar cikkszám
G32940
Gyártói cikkszám
007517
Gyártói típuskód
LEXIC 007517
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Fi relé spec 3P 63A 300mA Dx A osztályú felpattint.