Legrand - Fi relé spec 3P 63A 30mA Dx A osztályú felpattint. G47556 - 007511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060075118
Sonepar cikkszám
G47556
Gyártói cikkszám
007511
Gyártói típuskód
LEXIC 007511
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
63 A
Fi relé spec 3P 63A 30mA Dx A osztályú felpattint.