Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé spec 4P 10A 300mA C 6/10kA A oszt. IP20 GT54150 - 008084

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 4P 10A 300mA C  6/10kA A oszt. IP20 GT54150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060080846

Sonepar cikkszám

GT54150

Gyártói cikkszám

008084

Gyártói típuskód

LEXIC 008084

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44.2 mm

Névleges feszültség:

400 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

0

Szennyeződési fok:

0

Fi relé spec 4P 10A 300mA C 6/10kA A oszt.