Legrand - Fi relé spec 4P C16A 300mA Dx 6/10KA A oszt 4mod IP20 GT53740 - 008085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060080853
Sonepar cikkszám
GT53740
Gyártói cikkszám
008085
Gyártói típuskód
LEXIC 008085
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44.2 mm
Névleges feszültség:
400 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
0