Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé spec 4P C16A 30mA Dx 6/10KA A oszt 4mod IP20 GT23421 - 008076

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 4P C16A 30mA Dx 6/10KA A oszt 4mod IP20 GT23421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060080761

Sonepar cikkszám

GT23421

Gyártói cikkszám

008076

Gyártói típuskód

LEXIC 008076

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44.2 mm

Névleges feszültség:

400 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

0

Szennyeződési fok:

0

Fi relé spec 4P C16A 30mA Dx 6/10KA A oszt 4mod